カテゴリ
- 切削工具(3)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,060)
- ホンダ(921)
- Panasonic(パナソニック)(437)
- MAZDA(マツダ)(430)
- 日野自動車(245)
- スバル(216)
- ハンマーキャスター(208)
- ニッサン(191)
- コガネイ(179)
- VISHAY(154)
- TRUSCO(151)
- CKD(143)
- エスコ(122)
- omron(オムロン)(113)
- BIGM(丸山製作所)(106)
- BUFFALO(バッファロー)(104)
- RS PRO(93)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](82)
- ブランドをもっと見る
「e-100」の検索結果

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット
(116件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,298税込¥8,0281箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
バリ取りバー
(25件のレビュー)¥689税込¥7581セット当日出荷樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼