カテゴリ

  • バイク純正部品(2,402)
  • 制御機器(1,649)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,397)
  • 自動車純正部品(932)
  • パソコン/周辺機器(635)
  • 物流用品(634)
  • 測定用品(367)
  • メカニカル部品(351)
  • 空調・照明・電設資材(338)
  • 農業機械(320)
  • 油圧機器・油圧ホース(315)
  • 切削工具(297)
  • 科学研究・開発用品(272)
  • トラック純正部品(251)
  • 電気材料(200)
  • バイク部品(164)
  • 配管・水廻り設備部材(148)
  • FA担当者のオススメ新商品(106)
  • 作業工具(97)
  • 機構部品(88)
  • 家電(79)
  • 建築金物(76)
  • 住設機器(75)
  • 事務用品(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(63)
  • 自動車補修部品(58)
  • 電動工具(55)
  • フォークリフト・産機・建機用品(43)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 日用品(39)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 研磨材(36)
  • 作業服(30)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • エンジン工具(28)
  • 防犯用品(27)
  • カー用品(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • 整備工具・収納(24)
  • オフィス家具(23)
  • テープ(21)
  • 清掃用品(21)
  • 介護用品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 梱包用品(20)
  • 防災用品(19)
  • 自転車部品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 食品・飲料(17)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 安全用品(13)
  • 安全標識(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 手袋(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 医療(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 塗料(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 安全保護具(7)
  • 溶接用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「e100」の検索結果

12,185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステレオマイクロホン DM-E100 Canon

    ステレオマイクロホン DM-E100

    Canon
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステレオマイクロホンDM-E100は、小型・軽量サイズを実現しながらも120度の指向性を持ち、ステレオ録音に対応します。 風防効果の高いファー型のウインドスクリーンも同梱し、音質にこだわった動画を手軽に撮影したいユーザーの動画撮影をサポートします。
    形式エレクトレットコンデンサー型ステレオマイク本体質量(g)約64(コード部除く)対応機種EOS90D/EOS80D/EOS9000D/EOSKissX10/EOSKissX9i/EOSKissX9/EOSKissM/EOSM6MarkII周波数特性100Hz~10kHz指向角(°)120(単一指向性)音声ステレオ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×66.5×88.2(コード部除く)
  • スーパーロックE100個入り OCR(大阪コートロープ)

    スーパーロックE100個入り

    OCR(大阪コートロープ)
    2,398税込2,638
    1セット(100個)
    当日出荷
    日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用としてトラスコ品番818-5472質量(g)70適合ワイヤ径(Φmm)2.0
  • メーター セット (E100) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (E100)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ロック(R)ドアー (E100) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (E100)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • (1E100)ボードASSY.,ジヤンクシヨン ホンダ

    (1E100)ボードASSY.,ジヤンクシヨン

    ホンダ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
  • (1E100)ジャンクションボード ホンダ

    (1E100)ジャンクションボード

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • (1E100)ボードASSY、ジャンクション ホンダ

    (1E100)ボードASSY、ジャンクション

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1E100)ボードASSY.,ジャンクション ホンダ

    (1E100)ボードASSY.,ジャンクション

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (1E100)ボードASSY.,シヤンクシヨン ホンダ

    (1E100)ボードASSY.,シヤンクシヨン

    ホンダ
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    3,898税込4,288
    1本(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
  • (1E100)ボードASSY.,ジヤンクシ ホンダ

    (1E100)ボードASSY.,ジヤンクシ

    ホンダ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
  • (1E100)ボードASSY.,R.ジヤンクシヨン ホンダ

    (1E100)ボードASSY.,R.ジヤンクシヨン

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEAFC1E100 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,25V dc, EEAFC1E100

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×7直径(Φmm)4高さ(mm)7電圧(V)25dc許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.5
  • Rスポイラー(FE) 9606-1F-E100PG スバル

    Rスポイラー(FE) 9606-1F-E100PG

    スバル
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)

    トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]

    TOYOX(トヨックス)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
    用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWR DRIVE UNIT    5E100K1YJ61 ホンダ

    PWR DRIVE UNIT 5E100K1YJ61

    ホンダ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
  • エンジンアンダーカバー(AE) 5911-0A-E100 スバル

    エンジンアンダーカバー(AE) 5911-0A-E100

    スバル
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • ニチコン コンデンサ 10μF, ,25V dc, UWT1E100MCL1GB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 10μF, ,25V dc, UWT1E100MCL1GB

    ニチコン
    639税込703
    1袋(25個)
    当日出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h極性あり = 極性定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
  • Rスポイラー(FE) 9603-1F-E100FF スバル

    Rスポイラー(FE) 9603-1F-E100FF

    スバル
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • Rスポイラー(AE) E721-8A-E100SJ スバル

    Rスポイラー(AE) E721-8A-E100SJ

    スバル
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
  • Rスポイラー(FE) E721-8F-E100PG スバル

    Rスポイラー(FE) E721-8F-E100PG

    スバル
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • サイドマッドガードRH(FE) 9605-1F-E100BW スバル

    サイドマッドガードRH(FE) 9605-1F-E100BW

    スバル
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ SHOWA(ショーワグローブ)

    ウレタン背抜き手袋 E0100 ナノテクリーンAC 10双入 ホワイト Mサイズ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    10,980税込12,078
    1袋(10双)
    当日出荷
    一般的なウレタン背抜きと比べて発じんが少ない手袋です。コーティングの樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れがつきにくく落ちやすいです。イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。樹脂部分にも通気性があり、汗などの湿気を外部に放出することで蒸れを軽減します。樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
    厚さ(mm)約0.35材質/仕上繊維部/ナイロン、すべり止め部/ポリウレタン(PUR)ホワイトサイズM入数(双)10機能通気性全長(cm)30コードコード番号:338-2001中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)20アズワン品番65-1991-98
  • BJWN-100 3P3E100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P3E100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカン Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカン

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2E100~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CH2E100~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
  • ZF E100 LEFT バックミラー Zefal

    ZF E100 LEFT バックミラー

    Zefal
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
  • つづりひも コクヨ

    つづりひも

    コクヨ(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100本)
    当日出荷
    日常使いの書類をつづるのに適したセル先。先端形状は、汎用的なセル先です。
    用途※材質には編みこまれている糸の本数が記載されております。本数が多いほど、丈夫で重みのある書類に適しております。長さ(mm)450
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E100型 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E100型 モータ付

    マキシンコー
    208,800税込229,680
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。 ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • 一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E100型 脚付 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E100型 脚付 モータ付

    マキシンコー
    243,900税込268,290
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入 VOICE

    VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入

    VOICE(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(100枚)
    当日出荷
    用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード入数(枚)100
  • クリアホルダー クラウン[事務用品]

    クリアホルダー

    クラウン[事務用品](60件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
    グリーン購入法適合サイズA4タテ材質再生PP製シート厚さ(mm)0.2
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E100型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E100型 モータ付

    マキシンコー
    192,000税込211,200
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E100型 モータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E100型 モータ付

    マキシンコー
    202,600税込222,860
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ ABP-E100型 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ ABP-E100型 モータ付

    マキシンコー
    225,100税込247,610
    1台
    10日以内出荷
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • 一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOWP-E100型 脚付 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOWP-E100型 脚付 モータ付

    マキシンコー
    243,900税込268,290
    1台
    10日以内出荷から20日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • 一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOBP-E100型 脚付 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOBP-E100型 脚付 モータ付

    マキシンコー
    243,900税込268,290
    1台
    10日以内出荷から20日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付下ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E100型 脚付 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E100型 脚付 モータ付

    マキシンコー
    225,100税込247,610
    1台
    10日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
...