単線LANケーブル(コネクタ無し)を必要な長さでカットしてご使用ください。
色ブルー
規格CAT5e
適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ケーブル長(m)100
構造単線
ケーブルスタンダード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に
セット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本
材質ABS(本体)
適合軸径(Φmm)3.2
ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用
材質(刃)HSS鋼
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
バリ取りバー用部品です。
使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃
材質HSS鋼
軸径(Φmm)3.2
全長(mm)約48
関連キーワード