カテゴリ

  • 安全保護具(8)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 工進(5,543)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,846)
  • ホンダ(2,695)
  • SMC(2,605)
  • タカチ電機工業(700)
  • サンコー(三甲)(602)
  • RS PRO(567)
  • サカエ(541)
  • Panasonic(パナソニック)(478)
  • 三菱ふそう(376)
  • EFFORT(エホート)(362)
  • EFFEX(エフェックス)(353)
  • SHIMANO(シマノ)(337)
  • MAZDA(マツダ)(278)
  • 長谷川工業(273)
  • RELIEF(249)
  • INAX(LIXIL)(202)
  • エスコ(159)
  • SICK(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトPEFC森林認証認定(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • 名入れ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ef」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーバーソーブレード モノタロウ

    セーバーソーブレード

    モノタロウ(133件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    パイプも切断可能
    用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。販売区分業務用
  • セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ

    セーバーソーブレード 高品質 金属用

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷
    管材の切断に優れた威力を発揮します。
    用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9販売区分業務用
  • 差込形ピン端子 モノタロウ

    差込形ピン端子

    モノタロウ(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2
  • 耳栓 フランジタイプ モノタロウ

    耳栓 フランジタイプ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    99税込109
    1組(2個)
    当日出荷
    より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
    用途様々な作業現場での騒音軽減用としてNRR値25(ANSI S3.19準拠)材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVCイエローコードありケースなし販売区分業務用
  • 絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ

    絶縁スリーブ付平型端子 250型

    モノタロウ(9件のレビュー)
    649税込714
    1パック(50個)
    当日出荷
    最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
    用途自動車用材質ナイロン販売区分業務用
  • コピー用紙 高白色 PEFC認証品 モノタロウ

    コピー用紙 高白色 PEFC認証品

    モノタロウ(473件のレビュー)
    379税込417
    1冊(500枚)ほか
    当日出荷
    国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタPEFC認証認定
  • コピー用紙 普通色 PEFC認証品 モノタロウ

    コピー用紙 普通色 PEFC認証品

    モノタロウ(652件のレビュー)
    449税込494
    1冊(500枚)ほか
    当日出荷
    国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
    用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約68紙厚(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタPEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/39-31-08003
  • 安全反射ベスト モノタロウ

    安全反射ベスト

    モノタロウ(69件のレビュー)
    599税込659
    1着
    当日出荷
    50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【<名入れできます!>70mm幅タイプに!名入れはこちら】
    用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約55適応胴囲(cm)約130まで
  • スリッパ 抗菌 モノタロウ

    スリッパ 抗菌

    モノタロウ(42件のレビュー)
    599税込659
    1足ほか
    当日出荷
    シンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。 。 【<名入れできます!>5足から!1段名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>5足から!2段名入れはこちら】
    用途屋内用としてタイプ前閉じタイプ材質塩化ビニール靴タイプスリッパ厚さ(mm)(かかと)約30
  • スリッパ 抗菌 前あき モノタロウ

    スリッパ 抗菌 前あき

    モノタロウ(70件のレビュー)
    549税込604
    1足
    当日出荷
    前あきタイプの塩化ビニール素材でかかとに厚みのある屋内用スリッパです。 前あきなので通気性抜群 。 【<名入れできます!>5足から!1段名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>5足から!2段名入れはこちら】
    用途屋内用タイプ前開きタイプ靴タイプスリッパ材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30サイズ(cm)約26.5適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(91件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 安全反射ベスト 幅広反射 モノタロウ

    安全反射ベスト 幅広反射

    モノタロウ(38件のレビュー)
    569税込626
    1着
    当日出荷
    幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!背中への名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!タスキ部片側への名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!タスキ部両側への名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!背中とタスキ部への名入れはこちら】
    用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで
  • バッテリーテスター 日本語対応 モノタロウ

    バッテリーテスター 日本語対応

    モノタロウ(50件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 オルタネーターの診断可能。
    用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。使用電圧範囲(V)DC8-30(12V車専用)測定範囲100-2000CCAケーブル長(mm)約900質量(g)約220公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA精度電圧±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ動作温度(℃)0~40適合バッテリー30Ah(設定可能な最低定格容量)販売区分業務用
  • 墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ モノタロウ

    墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
    仕様使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2mネイビーブルー質量(g)約2260タイプ3ツ打ベルト幅(mm)45規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合フックNo.57Fランヤード(有効長)(mm)1700ランヤード(直径)(Φmm)10適応身長(cm)160~180(標準的な体重の方)材質(ランヤード)ナイロンショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
  • バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ モノタロウ

    バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。
    用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。販売区分業務用
  • 【名入れ】安全反射ベスト 背名入れ モノタロウ

    【名入れ】安全反射ベスト 背名入れ

    モノタロウ
    17,980税込19,778
    1セット(10着)ほか
    13日以内出荷
    幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 背面部に名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【タスキ部片側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(片胸)】 。 【タスキ部両側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(両胸)】 。 【背中&タスキ部両側への名入れは!安全反射ベスト 背+たすき名入れ】
    用途工場内や夜間作業など仕様背面1か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130までサービス分類名入れ
  • 【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ モノタロウ

    【名入れ】安全反射ベスト 背+たすき名入れ

    モノタロウ
    36,980税込40,678
    1セット(10着)ほか
    13日以内出荷
    幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 背面部と胸側タスキ部左右両側に名入れ加工致します。 背面部とタスキ部(両側共通)には異なった内容の文字を印刷できます。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【背中への名入れは!安全反射ベスト 背名入れ】
    用途工場内や夜間作業など仕様背面とタスキ部両側3か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130までサービス分類名入れ
  • 【名入れ】安全反射ベスト たすき名入れ(片胸) モノタロウ

    【名入れ】安全反射ベスト たすき名入れ(片胸)

    モノタロウ
    17,980税込19,778
    1セット(10着)ほか
    13日以内出荷
    幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 胸側タスキ部左右どちらか片側に名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【タスキ部両側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(両胸)】
    用途工場内や夜間作業など仕様タスキ部片側1か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130までサービス分類名入れ
  • 【名入れ】安全反射ベスト たすき名入れ(両胸) モノタロウ

    【名入れ】安全反射ベスト たすき名入れ(両胸)

    モノタロウ
    25,980税込28,578
    1セット(10着)ほか
    13日以内出荷
    幅広の70mm幅の反射テープが付いた視認性の高い安全ベストです。 【名入れ加工】対応商品です。 胸側タスキ部左右両側に同じ内容の名入れ加工致します。 注文方法:商品をバスケットに入れた後、「オプション設定」をクリックして情報入力してください。 商品のロットによっては反射材のつなぎ目の上に印刷される場合があります。予めご了承ください。(※画像参照) 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【タスキ部片側への名入れは!安全反射ベスト たすき名入れ(片胸)】
    用途工場内や夜間作業など仕様タスキ部両側2か所名入れ材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)サイズフリーテープ地色イエロー着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130までサービス分類名入れ