2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじプライヤ モノタロウ 動画あり
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類ねじプライヤ 全長(mm)172 寸法a(mm)172 呼び寸法(mm)175 硬度HRC48~51 対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm) 材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入) 質量(g)160 寸法d(mm)50 寸法b(mm)17 寸法c(mm)9 寸法f(mm)27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷