カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オリオン機械(3)
- RG(レーシングギア)(2)
- SMC(619)
- MAZDA(マツダ)(125)
- オカムラ(岡村製作所)(134)
- ミニター(85)
- 工進(80)
- omron(オムロン)(47)
- エスコ(46)
- SHIMANO(シマノ)(41)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- ホンダ(36)
- 東洋リントフリー(32)
- ムラテックKDS(28)
- 堀内機械(27)
- 松吉医科器械(22)
- KHK(小原歯車工業)(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 三洋工具(14)
- ブランドをもっと見る
「fd2」の検索結果

ミニリレー 4極
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子CR回路無ピン数(ピン)14極数4使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)3入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯有適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)接点最大許容電流(A)3販売区分業務用
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(363件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性