カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • フジ矢(5)
  • KTC(3)
  • トップ工業(3)
  • SPARKFUN(2)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • Fischer Elektronik(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fos 185」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴・軸兼用

    モノタロウ(173件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
    用途スナップリングの脱着に軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150質量(g)110種類スナップリングプライヤ爪先端径(Φmm)1.4と1.2硬度HRC58~61熱処理あり交換用ヘッド45°、90°、180°使用範囲(Φmm)10~50
  • スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 直爪

    モノタロウ(126件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 直爪

    モノタロウ(127件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 曲爪

    モノタロウ(68件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • スナップリングプライヤー セット モノタロウ

    スナップリングプライヤー セット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
    用途スナップリングの脱着に付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)全長(mm)275種類セット品角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
  • スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 曲爪

    モノタロウ(51件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • ロックリング (C型リング) プライヤー モノタロウ

    ロックリング (C型リング) プライヤー

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    穴の開いていないロックリング(C型リング)を脱着する専用工具です。 ミッションやトランスファーで使用されている引っ掛かりのないロックリング(C型リング)で使えます。 先端が滑り止め加工されているので安全に作業が可能です。握ると開く軸用です。
    用途ロックリング(C型リング)の脱着に全長(mm)222使用範囲(mm)3~28(開口部先端外幅)最大開口(mm)24先端長(mm)6.8先端幅(mm)6.5販売区分業務用