用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
仕様普通粘着タイプ
成分水溶性のり
材質上質紙
サイズ大
1パック(100枚×5冊)
¥429
税込¥472
欠品中
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)50×15
仕様普通粘着タイプ
成分水溶性のり
材質上質紙
色混色(イエロー・グリーン・ブルー・ピンク)
サイズ小
商品構成アソート
1パック(100枚×5冊)
¥189
税込¥208
欠品中
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)75×25
仕様普通粘着タイプ
成分水溶性のり
材質上質紙
色混色(イエロー・オレンジ・ピンク・ブルー・グリーン)
サイズ中
商品構成アソート
1パック(100枚×10冊)
¥399
税込¥439
当日出荷
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
仕様普通粘着タイプ
成分水溶性のり
材質上質紙
サイズ大
現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ!
お好みの長さでカットできて大変便利!
倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます!
ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
仕様強粘着
成分水溶性のり
使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。
材質上質紙
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)10
商品構成アソート
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)75×25
仕様普通粘着タイプ
成分水溶性のり
材質上質紙
サイズ中
商品構成単色
見出しに便利な白地タイプです。
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
形状短冊形
寸法(縦×横)(mm)50×15
仕様普通粘着タイプ
成分水溶性のり
材質上質紙
色白地に5色帯(レッド・ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ)
サイズ小
商品構成アソート
1パック(100枚×5冊)
¥189
税込¥208
当日出荷
矢印の形をしたふせんです。文字も書けるので重要項目のチェックや資料回覧などにも便利です。
用途見出しや情報整理に。
材質PET
色ピンク・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー
商品構成アソート
幅×長さ(mm)約8×44
1パック(240枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
矢印の形をしたふせんです。
文字も書けるので重要項目のチェックや資料回覧などにも便利です。
かわいらしいパステルカラー。
用途見出しや情報整理に。
材質PET
色パステル5色(ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)
タイプ矢印
商品構成アソート
幅×長さ(mm)約8×44
1パック(240枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)6
砥材AWA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。
セット内容+1、+2、-6
厚さ(mm)10(ビット部含む)
種類セット品
商品構成セット品
1セット(3本)
¥759
税込¥835
当日出荷
用途チェーン連結用に
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
列数1
ピン形式割ピン形
L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
モノタロウローラーチェーン2列専用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に
材質鉄
列数2
ピン形式割ピン形
くもり止めの防曇加工とレンズ強化のための硬化処理をした安全保護メガネです。
電動工具による飛来物が発生する作業や正面・側面からの飛来物からの保護に最適。
メガネを掛けたままでも使用できます。
プラスチックの中で最も耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
仕様防曇処理、硬化処理、メガネ併用可
レンズ色クリア
材質ポリカーボネート
質量(g)約44
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)約32
レンズ色クリア
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。
レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。
眼鏡をかけたままでも着用可能。
顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
形状ゴーグル型
材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)約76
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
施工しやすさと強度のバランスが取れたポリエステル製不織布の防草シートです。
耐摩耗・耐候性に優れています。
用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。
色モスグリーン
耐候年数(年)屋外暴露:10
材質ポリエステル
長さ(m)30
使用目的防草
目付(g/m2)260
巻数1巻
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質クロムバナジウム鋼
形状オフセット
角度(°)45
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
用途車のワックスがけに
適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215
セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
1セット
¥549
税込¥604
当日出荷
看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
軽量で通気性にも優れています。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等
サイズフリー
材質不織布
目付(g/m2)25
タイプ背面重ね仕様
色白(半透明)
肩幅(cm)54
袖丈(cm)約65
着丈(cm)約115
身幅(cm)62.5
ひも長(cm)約200(左右合計)
一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)186
質量(kg)1.22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)95
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径100
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)
全長(mm)160
質量(kg)0.64
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)79
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.9MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ
全長(mm)258
質量(kg)2.79
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(L/min)138
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径180
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード