カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 切削工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(542)
  • タンガロイ(203)
  • 京セラ(197)
  • 住友電工ハードメタル(182)
  • TRUSCO(169)
  • エスコ(158)
  • 三菱マテリアル(151)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
  • スバル(112)
  • トレード(111)
  • ニッセイ(86)
  • イマオコーポレーション(72)
  • 福井クラフト(68)
  • イスカル(59)
  • ワルター(48)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(48)
  • SUSUMU(44)
  • サンドビック(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-160」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ

    シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1缶(50g×160個)
    当日出荷
    シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
    用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • 旋削用チップ TNMG モノタロウ

    旋削用チップ TNMG

    モノタロウ
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    当日出荷
    P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
    用途中切削用種別ネガ形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30販売区分業務用
  • 散水用ノズル 前レバー モノタロウ

    散水用ノズル 前レバー

    モノタロウ(146件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
    用途屋外での散水などに。シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質TPR+PP+ABS質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61使用流体水(常温)
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • コピー用紙 厚手タイプ 高白色 モノタロウ

    コピー用紙 厚手タイプ 高白色

    モノタロウ(37件のレビュー)
    859税込945
    1パック(100枚)
    当日出荷
    十分な厚みなのでポスター、社内資料、カード立てやペーパークラフトにもご使用頂けます。
    用途モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー対応ホワイトサイズA4枚数100枚白色度(%)約98.5紙質厚紙用紙紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)160印刷方式両面
  • ギアレンチ コンビネーション モノタロウ

    ギアレンチ コンビネーション

    モノタロウ(99件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • バイスプライヤー モノタロウ

    バイスプライヤー

    モノタロウ(85件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
    用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
  • 浅型角バット ステンレス製 SUS430(18-0) モノタロウ

    浅型角バット ステンレス製 SUS430(18-0)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の浅型バットです。オールステンレス製でお手入れ簡単で清潔です。
    用途食品などの保存に商品タイプバット材質SUS430(18-0)規格食品衛生法適合
  • 通水洗車ブラシ 馬毛 モノタロウ

    通水洗車ブラシ 馬毛

    モノタロウ(7件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! 安心の日本製。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
    用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄幅(mm)90全長(mm)420柄:黒・ブラシ:黒質量(g)約160種類柄付きタイプ毛丈(mm)55材質(柄部)PP材質(毛)馬毛適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)58×110適合用途洗車販売区分業務用
  • カッター 特大 モノタロウ

    カッター 特大

    モノタロウ(28件のレビュー)
    428税込471
    1本
    当日出荷
    滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
    用途厚物切断用赤+黒仕様ネジロック付属品本体付替刃1枚全長(mm)180刃長(mm)126本体質量(g)約160刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7適合替刃各社特大H型刃
  • パイプキャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    パイプキャスター パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
    用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。軸径(Φmm)23.5材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンガー ホース用 樹脂製 モノタロウ

    ハンガー ホース用 樹脂製

    モノタロウ(56件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。 内径12mmホースを最大25mまで保管できます。
    用途散水ホースの収納に。材質ポリプロピレン質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×150
  • 両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ

    両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
    用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
  • 分岐コネクター 蛇口用 シャワー付 モノタロウ

    分岐コネクター 蛇口用 シャワー付

    モノタロウ(50件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
    用途蛇口の分岐用に。材質ABS樹脂質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
  • プラスチック境界杭 モノタロウ

    プラスチック境界杭

    モノタロウ(15件のレビュー)
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷
    プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。
    用途測量や調査などのポイントや表示に幅(mm)30高さ(mm)300キャップ色刻印(天面)田材質プラスチック
  • ハンディークランプ モノタロウ

    ハンディークランプ

    モノタロウ(48件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
    用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維高さH(mm)23
  • 誘導用ライト 警笛付 モノタロウ

    誘導用ライト 警笛付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切替(1段階目:点滅/2段階目:点灯/3段階目:手元灯)可能なLED指示灯。大音量の警笛機能付。携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。乾電池式:単2形乾電池2本使用(別売)
    用途工事現場や会場の警備に、夜間のパトロールに、人や車の交通整理に仕様点滅(赤)→点灯(赤)→手元ライト(白)→消灯材質(点灯部)PVC、(グリップ部/先端部)ABS寸法(mm)(点灯部)330全長(mm)約550レッド直径(Φmm)(点灯部)30、(グリップ部)33質量(g)160(電池含まず)連続使用時間(時間)60~70未満使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
  • ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウ

    ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。
    用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ねじプライヤ モノタロウ

    ねじプライヤ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
    種類ねじプライヤ全長(mm)172寸法a(mm)172呼び寸法(mm)175硬度HRC48~51対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)質量(g)160寸法d(mm)50寸法b(mm)17寸法c(mm)9寸法f(mm)27
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)

    モノタロウ(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • デジタルデプスゲージ HOLD機能付き モノタロウ

    デジタルデプスゲージ HOLD機能付き

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100
  • ショートダスター 車用 モノタロウ

    ショートダスター 車用

    モノタロウ(34件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。
    用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去寸法(mm)全長:430、ブラシ部:140×260材質柄:PP 、糸:ポリエステル質量(g)160販売区分業務用
  • ケーブルストリッパー モノタロウ

    ケーブルストリッパー

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    レバーで簡単にスムーズに縦割りができます
    全長(mm)141質量(g)160能力外径Φ4.5~25mm(ストリップ範囲)
  • エアー棒ゲージ モノタロウ

    エアー棒ゲージ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。測定範囲(kPa)80~1020最小目盛(kPa)20材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金全長(mm)約292質量(g)160精度±10~20kPa表面処理クロムメッキ販売区分業務用
  • スーパー撥水デザイン形状ワイパー モノタロウ

    スーパー撥水デザイン形状ワイパー

    モノタロウ(46件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
    用途デザインワイパーの替えゴムとして幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング商品タイプ撥水販売区分業務用
  • トルクアングルゲージ モノタロウ

    トルクアングルゲージ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。
    用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。質量(g)160(レンチ含む)差込角(mm[inch])12.7[1/2"]角度の測定範囲(°)360最小目盛ゲージ径(Φmm)68販売区分業務用