カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(419)
  • MAZDA(マツダ)(193)
  • BIGM(丸山製作所)(187)
  • マースジャパンリミテッド(64)
  • 空調服(57)
  • エスコ(53)
  • DAYTONA(デイトナ)(46)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(35)
  • コクヨ(34)
  • ラスタバナナ(31)
  • TDK(30)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • CKD(29)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • Xiaomi(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • DHA Corporation(19)
  • コノエ(17)
  • ケルヒャー(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「g-7-06」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1129件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
欠品中
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウLED電球 広配光タイプ 60W相当モノタロウ(26件のレビュー)
取扱い終了
配光角が220°の広配光タイプです。
用途屋内の照明に口金E26電圧(V)AC100全光束(Lm)810仕様非調光タイプ材質アルミ、ポリカーボネート、PBT寸法(mm)Φ52×98質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40定格寿命(時間)40000使用場所屋内用配光角度(°)220明るさ電球60W形相当電球の種類LED電球