カテゴリ

  • 事務用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • TRUSCO(183)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • ナカバヤシ(126)
  • イマオコーポレーション(79)
  • 三桂製作所(69)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • エスコ(58)
  • omron(オムロン)(56)
  • メディアカバーマーケット(56)
  • ParkerTAIYO(49)
  • KTC(46)
  • ホンダ(44)
  • StarTech.com(44)
  • HEIKO(41)
  • MIYOSHI(小西製作所)(41)
  • マースジャパンリミテッド(40)
  • コクヨ(37)
  • LAMP(スガツネ工業)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトPEFC森林認証認定(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-70」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフト封筒 モノタロウクラフト封筒モノタロウ(584件のレビュー)
189税込208
1パック(100枚)
当日出荷
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒としてクラフト色窓枠なし貼り合せ位置センター貼り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト モノタロウ透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフトモノタロウ(127件のレビュー)
759税込835
1パック(100枚)
当日出荷
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。 内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様! 長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。 古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
用途窓付き封筒として。クラフト郵便番号欄なし仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙サイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120坪量(g/m2)70窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45貼り合せ位置センター貼りテープあり位置窓位置:上から13mm、横から23mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)窓枠あり
カラーコピー用紙 森林管理認証取得品 モノタロウカラーコピー用紙 森林管理認証取得品モノタロウ(60件のレビュー)
639税込703
1冊(500枚)
当日出荷
表紙、チラシ、掲示物、POP、書類の分類など色んな用途にご使用頂けるカラーコピー用紙です。国際的な森林管理認証を取得した製品です。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ、軽オフセット印刷機対応。RoHS指令対応証明書(0.1MB)材質ECF漂白パルプ100%サイズA4坪量(g/m2)約70紙厚(μm)93PEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/31-31-63
コンベックス ロック付 モノタロウコンベックス ロック付モノタロウ(244件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付目盛仕様メートル目盛種別片面仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付爪部マグネット爪材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)スチール
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(837件のレビュー)
89税込98
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
角底紙袋 モノタロウ角底紙袋モノタロウ(21件のレビュー)
1,179税込1,297
1パック(100枚)
当日出荷
商品の包装や小分けに便利な紙袋です。 持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。 シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。
用途包装やギフト用に。 小分け用に。 商品の持ち運び用に。茶無地
ノート A罫 A4 モノタロウノート A罫 A4モノタロウ(35件のレビュー)
119税込131
1冊(40枚)
当日出荷
上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■セミB5の注文コード:48670835
用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)297横(mm)210行数35紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
ハンディペーパーカッター モノタロウハンディペーパーカッターモノタロウ(82件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)付属品カッター刃(直線刃)×1個質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウギヤレンチ フレックスヘッドモノタロウ(187件のレビュー)
948税込1,043
1個
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ノート A罫 セミB5 モノタロウノート A罫 セミB5モノタロウ(22件のレビュー)
69税込76
1冊(30枚)
当日出荷
上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■A4の注文コード:48670844
用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)252横(mm)179行数30紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
自在ユニオン継手 PVC モノタロウ自在ユニオン継手 PVCモノタロウ(26件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
研磨たわし モノタロウ研磨たわしモノタロウ(10件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。 目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。 頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去材質ナイロン不織布寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35適合材コンクリート/ステンレス
ノート A罫 A5 モノタロウノート A罫 A5モノタロウ(8件のレビュー)
59税込65
1冊(30枚)
当日出荷
上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■セミB5の注文コード:48670835 ■A4の注文コード:48670844
用途いろいろな作業の記録やメモに。サイズA5縦(mm)210横(mm)148行数24紙質上質紙A罫坪量(g/m2)70罫幅(mm)7製本無線とじ
ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚 モノタロウペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚モノタロウ(43件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)質量(kg)1.5材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330取扱説明書(1.2MB)細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
ブラインドクリーナー モノタロウブラインドクリーナーモノタロウ(15件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
挟んでサッと拭き取るだけの簡単クリーナーです。 2列同時に両面をお掃除でき、手をキズつける心配もありません。 使った後は外して洗えます。
用途ブラインドの清掃に。材質ポリプロピレン・ナイロン(クリーナー)、ポリプロピレン(ハンドル)質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×40繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚モノタロウ(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ギアレンチ ダブルフレックス モノタロウギアレンチ ダブルフレックスモノタロウ(97件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5
マイクロニッパー 高品質 モノタロウマイクロニッパー 高品質モノタロウ(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。全長(mm)132材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚モノタロウ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)460取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック モノタロウ包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パックモノタロウ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(5本)
当日出荷
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)70gRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ワンタッチポット モノタロウワンタッチポットモノタロウ(53件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス寸法(mm)53×53×105質量(g)70内容量(mL)170使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)表面抵抗値(Ω)109~1011
高圧用カプラー プラグ モノタロウ高圧用カプラー プラグモノタロウ(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管最高使用圧力(MPa)21ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
ダイヤルゲージ てこ式 モノタロウダイヤルゲージ てこ式モノタロウ(48件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マイクロファイバーワイプ モノタロウマイクロファイバーワイプモノタロウ(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50枚)
当日出荷
メルトブローというマイクロファイバー不織布を使い、一般的な不織布より汚れの取り込み力大。 親水剤を付与し吸水力が向上。 素材は吸油力に優れるポリプロピレン。 青色であるため、白色や透明色の液体でも拭きとったあとがわかりやすい。
材質ポリプロピレン100%、不織布厚さ(mm)0.45(±0.08)シートサイズ(mm)310×350目付(g/m2)70(±7)
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(14件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状メネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(12件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5耐圧力(MPa)1.5
ペーパーカッター A3 裁断式 10/12枚 モノタロウペーパーカッター A3 裁断式 10/12枚モノタロウ(11件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)質量(kg)1.9材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)396×635×267適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)430細断方法細断式
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)モノタロウ(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
ノンコンタクトタイマー モノタロウノンコンタクトタイマーモノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。 本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。 本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。
用途衛生面に配慮したい場所で材質ABS樹脂質量(g)70電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22表示形式デジタル設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位)設置方法壁掛け、スタンド、マグネット防水性防滴(正面)取扱説明書(3.4MB)カウントダウン機能非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
金型用カプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー ソケット (オネジ取付用)モノタロウ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け形状オネジ取付用使用流体ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR1/4ねじ径TR1/4最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)70使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造バルブ有材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5
ギヤレンチ フレックス ツーターン モノタロウギヤレンチ フレックス ツーターンモノタロウ(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。歯数72材質(本体)クロムバナジウム表面処理鏡面首振角度(°)180送り角度(°)5
仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用 モノタロウ仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用モノタロウ(1件のレビュー)
338税込372
1パック(10枚)
当日出荷
パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
用途パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。材質ポリスチレン
関連キーワード
a2-70特集