カテゴリ
- 卓上消耗品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(152)
- スズキ(114)
- nexperia(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
- 福井クラフト(40)
- TRUSCO(38)
- DiodesZetex(35)
- IDEC(和泉電気)(34)
- SMC(34)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
- リケン(30)
- エスコ(29)
- イマオコーポレーション(26)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- PISCO(ピスコ)(22)
- NTN(エヌティーエヌ)(20)
- 水本機械製作所(20)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
- ブランドをもっと見る
「g074」の検索結果

アルミホイル
(149件のレビュー)¥139税込¥1531巻当日出荷通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
カウンターシンク ハンディ タイプ
(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。付属品スパナ×1材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20面取角度90°柄幅(mm)28.5