カテゴリ
- 測定用品(3)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(707)
- BONOFFICE(80)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(113)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(50)
- IDEC(和泉電気)(99)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
- PISCO(ピスコ)(77)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(69)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
- TRUSCO(155)
- イマオコーポレーション(95)
- エスコ(157)
- カツイチ(57)
- コーセル(100)
- ホンダ(96)
- メディアカバーマーケット(507)
- リスパック(142)
- 京セラ(50)
- 富士電機(69)
- ブランドをもっと見る
「g11」の検索結果

棒状温度計 ケース付
(22件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷気温や水温などに使用できる棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。用途気温や水温、食品などの温度の測定に。液色赤色1目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
物干しハンガー 角型 42ピンチ
(51件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷42ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約760×380×335質量(g)約758ピンチ数42
テーパーゲージ
(19件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷用途隙間、溝、穴径などの測定に。材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11測定範囲(mm)1~15表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ
(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
玄関マット 吸水除塵エコタイプ 高密度パイル仕様
(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷厚み11mm・目付830g/mの高密度パイルは艶とボリュームがあり吸水吸塵に優れた万能マットです。 高密度パイルが汚れ・水分・塵・ホコリを閉じ込め飛散防止に効果を発揮し表面をキレイな状態を保ちます。 ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。 パイルにはペットボトルを再利用した原着再生ポリエステル100%を使用しています。用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。色ネイビーブルー材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)材質(表)原着再生ポリエステル100%パイル長(mm)11防炎性能試験番号EO090133認定取得PETボトルリサイクル推奨マーク、防炎認定目付(g/m)830
スポーク回し 焼入れタイプ
(143件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12