カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • メディアカバーマーケット(1,026)
  • PROST's(755)
  • BIGM(丸山製作所)(694)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(287)
  • omron(オムロン)(229)
  • KITO(キトー)(203)
  • リスパック(192)
  • エスコ(190)
  • 京セラ(181)
  • 住友電工ハードメタル(181)
  • TRUSCO(166)
  • イマオコーポレーション(142)
  • 三菱マテリアル(120)
  • Qlight(119)
  • タンガロイ(115)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
  • LEPLUS NEXT(109)
  • 三桂製作所(108)
  • イスカル(94)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g12」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(721件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • 紙皿 バガス ボウル モノタロウ

    紙皿 バガス ボウル

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(50枚)
    当日出荷
    サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。 厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。 電子レンジでご使用頂けます。
    用途ピクニックやアウトドアに。 ホームパーティやイベントに。 災害の備えとして備蓄に。材質バガス(非木材系天然パルプ)タイプボウル規格食品衛生法適合
  • 紙皿 バガス プレート モノタロウ

    紙皿 バガス プレート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(50枚)
    当日出荷
    サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。 厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。 電子レンジでご使用頂けます。
    用途ピクニックやアウトドアに。 ホームパーティやイベントに。 災害の備えとして備蓄に。材質バガス(非木材系天然パルプ)タイププレート規格食品衛生法適合
  • ミニノギス ステンレス製 モノタロウ

    ミニノギス ステンレス製

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    バーニア読取式の標準タイプノギスです。
    用途外径、内径、段差、深さの測定に材質ステンレス最小読取値(mm)0.05器差(mm)0.05
  • キャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター モノタロウ

    キャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    135Lの容量でたっぷり収納! 走行場所を選ばない大径ワイドキャスターを採用。しかもストッパー付きで安心。 保管用の簡単装着専用カバー付き。取り外しが可能なのでお手入れカンタン! 底板には樹脂製の芯材を使用しており、耐久性バツグン!
    用途作業道具やアウトドア用品の運搬に最適! 折りたたみキャリーカート、キャリーワゴン、キャリートラックとして。材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:PVC+PP(ベアリング入り)、布:ポリエステルオックスフォード生地(PVCコーティング)質量(kg)約11車輪径(Φmm)170容量(L)約135耐荷重(kg)120荷台寸法(mm)860×460××330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×520××710~1060折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×750入数1台
  • ポイズンリムーバー 2WAYカップ付 モノタロウ

    ポイズンリムーバー 2WAYカップ付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。カップが透明なので吸引状況を確認でき、傷口の大きさに応じてカップ両側を差し替えて大、小2つのサイズを使い分けて使用できます。
    用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品取扱説明書、予備吸引キャップ1個材質(本体)PP、(吸引カップ)PC寸法(mm)(吸引カップ)大:外径27.0/内径21.5/深さ15.5 小:外径9/内径6/15.5質量(g)12本体寸法(mm)(約)81×61×24
  • ペーパーカッター 裁断式 樹脂製 モノタロウ

    ペーパーカッター 裁断式 樹脂製

    モノタロウ(56件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷
    安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
    用途紙の裁断作業に。材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン材質(刃)鉄最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)細断方法裁断式
  • 緊急ホイッスル 大音量タイプ モノタロウ

    緊急ホイッスル 大音量タイプ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
    用途防犯や安全確保などに付属品吊り下げひも材質真鍮寸法(mm)46×9.5質量(g)12
  • スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用)

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • スポーク回し 焼入れタイプ モノタロウ

    スポーク回し 焼入れタイプ

    モノタロウ(143件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
    用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
  • 小型ダイヤルゲージ モノタロウ

    小型ダイヤルゲージ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。 軸受部には宝石軸受を使用してます。
    用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み全長(mm)79質量(g)100寸法H(mm)40目量(mm)0.01寸法A(mm)31寸法F(mm)14外径(Φmm)42寸法D(mm)14測定力(N)0.4-1.5寸法E(mm)8寸法B(mm)47寸法C(mm)42目盛仕様±0~50戻り誤差(μm)±3繰返し精密度(μm)±14
  • 永磁ホルダ モノタロウ

    永磁ホルダ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理メッキ材質(磁石)アルニコ