カテゴリ
- 作業工具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TRUSCO(149)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(139)
- メディアカバーマーケット(78)
- 福井クラフト(54)
- イマオコーポレーション(44)
- エスコ(38)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(36)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(31)
- ナカバヤシ(27)
- KTC(25)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
- SHIMANO(シマノ)(21)
- 大見工業(19)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- イチネンTASCO(19)
- BAHCO(バーコ)(17)
- ナベヤ(17)
- マリアンヌ製靴(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g140」の検索結果
特価

PPひも
(214件のレビュー)¥219税込¥2411巻当日出荷ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
エクステンションバー
(377件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
コンベックス ロック・カバー付 JIS
(47件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。用途長さの測定に仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック、強力マグ爪、両面目盛材質(ケース)ABS,TPR目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部マグネット爪
冷却ネックバンド 保冷剤付用保冷剤
(17件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」用の取替え用保冷剤です。 小さいタイプが4連になっており、フレキシブルに曲げれるため、違和感少なく首周りを冷やしてくれます。用途モノタロウブランドの「冷却ネックバンド 保冷剤付」の保冷剤として。成分水、CMC(カルボキシメチルセルロース)種別モノタロウ冷却ネックバンド 保冷剤付用質量(g)4連:140寸法(横×縦)(mm)約360×55
ステンレス 鋸鎌
(50件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
冷却ネックバンド 保冷剤付
(32件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。材質(本体)ポリエステル質量(g)(本体)約15、(保冷剤)約140タイプ保冷剤入タイプ寸法(横×縦)(mm)(本体)約600×60、(保冷剤)約360×55
ギアレンチ ダブルフレックス
(101件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼形状ストレート(両頭首振り)歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
アナログテスター
(140件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113材質(カバー)ABS直流電流(mA)0.5/10/250
壁裏探知器
(215件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷壁裏にある金属や木材の位置を探知できます用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)材質(カバー)ABS
ラチェットハンドル フルターンタイプ
(213件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷180度ヘッド部が回転するので奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業が可能です。用途奥まった場所や角度のある場所でのボルト回し作業に材質クロムバナジウム鋼ギヤ歯数72
プライバーセット 貫通タイプ
(48件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4本)当日出荷使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18
LED警告灯 電池式
(33件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
ソケットホルダー マグネット付
(87件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷工具箱の中のソケットをまとめて管理。 マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。 360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。用途ソケットの保管に材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム幅(mm)28全長(mm)305クリップ数10
精密ドライバー カラークッショングリップ付
(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6本組)当日出荷ポケットサイズのドライバーセットです。クッション付きで楽に締め付けができます。用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に質量(g)140材質(グリップ)真鍮ケース寸法(mm)85×115商品構成セット品刃先マグネットなし
ステンレスボールベアリング 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-参考質量(kg)0.146基本動定格荷重Cr(N)15800基本静定格荷重Cor(N)7880JIS等級P0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当