カテゴリ
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(654)
- BIGM(丸山製作所)(476)
- KITO(キトー)(184)
- TRUSCO(121)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
- シーケー金属(66)
- ミニター(48)
- イマオコーポレーション(47)
- エスコ(46)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(46)
- 水本機械製作所(38)
- MIYOSHI(小西製作所)(37)
- リケン(36)
- PISCO(ピスコ)(36)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
- JAPANNEXT(26)
- イシハシ精工(24)
- ナベヤ(22)
- OSG(オーエスジー)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g27」の検索結果

角ニップル 白
(14件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
ホルダー式クリップ マグネットなし
(8件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。 ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。
ポイズンリムーバー 5カップ ケース付
(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24質量(g)27本体寸法(mm)(約)115×57×21ケース寸法(mm)(約)158×90×52
ショートブーツ カバー付
(129件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981足当日出荷脱ぎ履きしやすい半長靴タイプのブーツです。 履き心地もよく、上部にカバーが付いており、ひもを締めることで水などの侵入を防ぎます。 内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。取り外し可能なインソール入。用途水場作業、ガーデニングなど形状ミドルカット色ネイビー種類作業靴材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約600(27cm)材質(カバー)ゴム足幅3E高さ(cm)約22.5材質(インナー)メリヤス靴タイプ半長靴
包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック
(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(5本)当日出荷梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙色茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック
(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1パック(5本)当日出荷梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙色茶色坪量(g/m2)70gRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
(12件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
中間ソケット G(PF)ネジ用
(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷エア配管の接続に用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
サドル パイプフレームΦ28用
¥189税込¥2081袋(4個)当日出荷パイプフレームΦ28専用サドルです。用途パイプフレームΦ28固定用に。材質スチール/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応