カテゴリ
- 制御機器(2)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(146)
- CKD(76)
- omron(オムロン)(41)
- IDEC(和泉電気)(9)
- NACHI(不二越)(8)
- 空調服(8)
- Aratas(旧:omron)(8)
- 富士電機(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ABB(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- ロバートショウ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「g2r 24v」の検索結果
特価

ミニリレー端子台
(101件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。用途ミニリレーの取付に端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V絶縁抵抗(MΩ)300使用周囲温度(℃)-25~55フィンガープロテクトの有無無し販売区分業務用
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用