カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 麻場(5)
  • 永田製作所(9)
  • エスコ(99)
  • 扶桑精機(3)
  • SMC(268)
  • TRUSCO(9)
  • BIGM(丸山製作所)(120)
  • ミヤコ(6)
  • Festo(124)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • ホンダ(62)
  • スバル(36)
  • 第一計器(35)
  • 神東塗料(35)
  • ニッサン(33)
  • NORGREN(31)
  • ラスタバナナ(29)
  • RS PRO(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5/8」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(134件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • Oリングキット モノタロウ

    Oリングキット

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
    用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油販売区分業務用
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5