カテゴリ
- 事務用品(9)
- 作業工具(4)
- 測定用品(3)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TRUSCO(180)
- BIGM(丸山製作所)(129)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(128)
- ナカバヤシ(122)
- ブロードウォッチ(97)
- ムトウユニパック(88)
- omron(オムロン)(85)
- イマオコーポレーション(79)
- 壽堂紙製品(75)
- メディアカバーマーケット(71)
- ホンダ(69)
- 三桂製作所(66)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- StarTech.com(50)
- ParkerTAIYO(49)
- KTC(46)
- MIYOSHI(小西製作所)(41)
- マースジャパンリミテッド(40)
- エスコ(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
PEFC森林認証認定(1)
RoHS10物質対応(3)
「g70」の検索結果

収縮チューブ
(848件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック
(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1パック(5本)当日出荷梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙色茶色坪量(g/m2)70gRoHS指令(10物質対応)対応
安全反射ベスト
(69件のレビュー)¥599税込¥6591着当日出荷50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【<名入れできます!>70mm幅タイプに!名入れはこちら】用途夜間の警備や作業、歩行に。材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルサイズフリーテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約55適応胴囲(cm)約130まで
カラーコピー用紙 森林管理認証取得品
(65件のレビュー)¥639税込¥7031冊(500枚)当日出荷表紙、チラシ、掲示物、POP、書類の分類など色んな用途にご使用頂けるカラーコピー用紙です。国際的な森林管理認証を取得した製品です。用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ、軽オフセット印刷機対応。材質ECF漂白パルプ100%サイズA4坪量(g/m2)約70紙厚(μm)93PEFC認証認定PEFC商標番号PEFC/31-31-63
透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト
(135件のレビュー)¥759税込¥8351パック(100枚)当日出荷窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。 内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様! 長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。 古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。用途窓付き封筒として。仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙色クラフトサイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120坪量(g/m2)70窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45郵便番号欄なし貼り合せ位置センター貼りテープあり位置窓位置:上から13mm、横から23mm窓枠あり
コンベックス ロック付
(249件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪目盛種別片面
角底紙袋
(26件のレビュー)¥1,179~税込¥1,297~1パック(100枚)当日出荷商品の包装や小分けに便利な紙袋です。 持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。 シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。用途包装やギフト用に。 小分け用に。 商品の持ち運び用に。色茶無地
ノート A罫 A4
(40件のレビュー)¥119税込¥1311冊(40枚)当日出荷上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■セミB5の注文コード:48670835用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)297横(mm)210行数35紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥948税込¥1,0431個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ノート A罫 セミB5
(27件のレビュー)¥69税込¥761冊(30枚)当日出荷上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■A4の注文コード:48670844用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)252横(mm)179行数30紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
ハンディペーパーカッター
(85件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。付属品カッター刃(直線刃)×1個サイズA4質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
自在ユニオン継手 PVC
(28件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷施工が簡単で確実に取り付けできます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
マイクロニッパー 高品質
(34件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。用途極細線の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)132質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネ有RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーカッター 裁断式 樹脂製
(56件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。用途紙の裁断作業に。材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン材質(刃)鉄最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)細断方法裁断式
ギアレンチ ダブルフレックス
(101件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼形状ストレート(両頭首振り)歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚
(30件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319用途紙の裁断作業に。質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)330最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
研磨たわし
(11件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。 目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。 頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去材質ナイロン不織布色青寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35適合材コンクリート/ステンレス
ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚
(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319用途紙の裁断作業に。質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)460最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチポット
(54件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス寸法(mm)53×53×105容量(mL)170質量(g)70内容量(mL)170表面抵抗値(Ω)109~1011使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
ブラインドクリーナー
(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷挟んでサッと拭き取るだけの簡単クリーナーです。 2列同時に両面をお掃除でき、手をキズつける心配もありません。 使った後は外して洗えます。用途ブラインドの清掃に。材質ポリプロピレン・ナイロン(クリーナー)、ポリプロピレン(ハンドル)質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×215×40繰り返し・詰め替え対応
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
(12件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
ダイヤルゲージ てこ式
(49件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。用途ワークの寸法・平行度・芯出しに付属品Φ6、Φ8ステム外径(Φmm)37.5
マイクロファイバーワイプ
(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50枚)当日出荷メルトブローというマイクロファイバー不織布を使い、一般的な不織布より汚れの取り込み力大。 親水剤を付与し吸水力が向上。 素材は吸油力に優れるポリプロピレン。 青色であるため、白色や透明色の液体でも拭きとったあとがわかりやすい。材質ポリプロピレン100%、不織布厚さ(mm)0.45(±0.08)色青シートサイズ(mm)310×350目付(g/m2)70(±7)
ノンコンタクトタイマー
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。 本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。 本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。用途衛生面に配慮したい場所で材質ABS樹脂質量(g)70電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22表示形式デジタル設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位)設置方法壁掛け、スタンド、マグネット防水性防滴(正面)カウントダウン機能〇非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
ギヤレンチ フレックス ツーターン
(25件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。歯数72材質(本体)クロムバナジウム表面処理鏡面首振角度(°)180送り角度(°)5
真鍮製プラグカプラー (オネジ取付用)
(6件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用
(1件のレビュー)¥338税込¥3721パック(10枚)当日出荷パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。用途パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。材質ポリスチレン色白