カテゴリ
- 物流用品(7)
- 測定用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITO(キトー)(260)
- TRUSCO(124)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- コガネイ(84)
- エスコ(83)
- ユーエイキャスター(75)
- ハンマーキャスター(69)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- イマオコーポレーション(51)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- ParkerTAIYO(48)
- 高島計器(44)
- ナカバヤシ(33)
- 第一計器(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(27)
- KHK(小原歯車工業)(26)
- ナベヤ(24)
- メディアカバーマーケット(24)
- ブランドをもっと見る
「g75」の検索結果

連結平台車 樹脂製 パレッティー
(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能) 交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。 また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。 持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター径(Φmm)75特性スタッキング可材質(荷台)PP(耐衝撃性)スタッキング可否可連結可否可
圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型
¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(88件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
マグネットフック 超強力
(142件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。用途ポスター、掲示物などの取り付けに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック固定特性超強力
キャスター 固定車 ゴム プレート式
(63件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状固定車材質(車輪)ゴムストッパー無し偏芯E(mm)-
エクステンションバー
(377件のレビュー)¥509税込¥5601本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
ホルダー式クリップ マグネットなし
(8件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。 ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。 ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。用途メッセージやメモ立てに。 注意書き掲示用に。 分類、仕分け用に。 写真、POPやプライスカード用に。 物流での案内表示、設備表示具に。
曲尺 厚手広巾
(67件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。材質ステンレス鋼幅(mm)20厚さ(mm)2表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
両面ボードテープ 建材仮止め用
(25件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に厚さ(mm)1.1質量(g)75長さ(m)10適合用途低VOC、粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
ダイヤモンドシャープナー 先細平
(27件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。 軽い力でハサミ・鎌などを水を使わず簡単に研ぐことができます。用途ヤスリ・シャープナーとして粒度#400/#600全長(mm)235材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)75刃長(mm)134刃幅(mm)先端:6、末端:22材質(グリップ)カラーウッド刃厚(mm)1.6
デジタル吊りはかり コンパクト
(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。用途荷物の計量に。色ブラッシュドゴールド質量(g)75ひょう量(kg)50電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)最小表示(kg)0.05機能風袋引き、データホールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50