カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Aratas(旧:omron)(4)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- スバル(2)
- スズキ(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ミツバサンコーワ(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(1)
- ミツビシ(1)
「g8hl-h71」の検索結果

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用
(50件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)販売区分業務用