3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。 適合材金属、木工 外径(Φmm)50 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M1218、M2214、M1216用のマジック式ペーパーです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。 寸法(Φmm)50 適合本体M1218、M2214、M1216
1パック(5枚)
特価
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプH11 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金PGJ19-2 ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)1350±10%
1個
489 税込538
当日出荷