カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 雅(1,270)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • 三木プーリ(139)
  • 千代田通商(114)
  • オザック精工(91)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
  • ニッタ(75)
  • フジトク(74)
  • 大阪魂(72)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(71)
  • ホンダ(69)
  • KITZ(キッツ)(59)
  • 三菱電機(55)
  • TOTO(53)
  • PISCO(ピスコ)(49)
  • エスコ(48)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(48)
  • マルエム産業(48)
  • ハイロック(48)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h19」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PVCプロテクター モノタロウ

    PVCプロテクター

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷
    床の配線保護に役立ちます。
    用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000
  • ワイヤークリップ ステンレス モノタロウ

    ワイヤークリップ ステンレス

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
    用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
  • メッシュベスト ポケット付 モノタロウ

    メッシュベスト ポケット付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1着
    当日出荷
    前後に大きなポケットが付いたメッシュ製のベストです。 夏場は暑さ対策として保冷剤、冬場は寒さ対策としてカイロ入れに便利な大サイズのポケットになっています。 保冷剤を入れた際に服が濡れないよう改良し、丈も長くしております。 ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。 胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。 前面ファスナーで着脱が簡単。
    用途暑さ対策、寒さ対策用インナーベストとして。種別ベスト材質(メッシュ部)ポリエステル/(ファスナー部)POM色ブラックサイズフリー着丈(cm)約56ポケット数4機能低発塵性素材その他胴回り(cm)約105(最大)ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約15×19
  • ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ

    ソケット 電動ドリル用 インパクト対応

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
    用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。材質Cr-V全長(mm)110
  • ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ

    ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
    用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
  • 変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ

    変換ケーブル HDMI⇒VGA

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
    適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)色ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hzオス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
  • ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • 変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ

    変換ケーブル DisplayPort⇒VGA

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
    材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度最大:1920×1080/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort
  • ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法H(mm)19バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • ブラックボード 木製フレーム モノタロウ

    ブラックボード 木製フレーム

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    木目調フレームで温かみのあるブラックボードです。マグネットが使えるので掲示物もとめられます。
    用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。付属品壁取付部品材質(フレーム)MDF、(盤面)スチール質量(kg)約1.3色ブラック種類ブラックボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×19×450板面(縦×横)(mm)554×404
  • ホワイトボード 木製フレーム モノタロウ

    ホワイトボード 木製フレーム

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    木目調フレームで温かみのあるホワイトボードです。マグネットが使えるので掲示物もとめられます。
    用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。付属品壁取付部品材質(フレーム)MDF、(盤面)スチール質量(kg)約1.3色ホワイト種類ホワイトボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×19×450板面(縦×横)(mm)554×404
  • アルコールチェッカー電気化学式 交換用マウスピース モノタロウ

    アルコールチェッカー電気化学式 交換用マウスピース

    モノタロウ
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    当日出荷
    モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピースです。 予備に便利な交換部品です。
    用途モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピース材質PC質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×19×19