カテゴリ
- パソコン/周辺機器(67)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 自動車補修部品(22)
- 制御機器(12)
- バイク部品(11)
- カー用品(7)
- 家電(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 測定用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- エレコム(19)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- PIAA(9)
- LED LENSER(9)
- オーム電機(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ELPA(7)
- brembo(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ビット・トレード・ワン(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- カシムラ(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- エアージェイ(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ATEN(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h19 led」の検索結果

LEDバルブ
PIAA¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。純白光。車検対応。用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)Hi3800/Lo3000
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H19】デュアルハイビーム搭載!色ホワイトバルブ形式H19消費電力(W)18/18定格電圧(V)12色温度(K)6000入数(個)2明るさ(Lm)High 3800/Low 3000
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
PIAA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!色ホワイトバルブ形式H4定格電圧(V)12入数(個)2
ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス
PIAA¥11,980税込¥13,1781箱(2個)当日出荷・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
LEDヘッドライト H4 HILOW
(53件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
充電式LEDヘッドライト H19R Core
LED LENSER(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)本体質量(g)約374(電池含)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200照射距離(m)ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20エコロジー商品省エネ
H15R/H19R Core/Work用 充電池
LED LENSER¥6,398税込¥7,0381個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。仕様Li-ion 4800 mAh 7.4Vトラスコ品番244-0867適合機種H15R Core / H15R Work / H19R Coreアズワン品番65-1955-29
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(198件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
H15R、H19Rシリーズ用バッテリーボックス
LED LENSER¥3,898税込¥4,2881個当日出荷H15Rcore(502123)、H15RWork(502196)、H19RCore(502124)用のバッテリーボックスです。専用充電池を入れればライト本体がなくても充電できます。トラスコ品番574-7447適合機種H15R Core、H15R Work、H19R Core幅(mm)100高さ(mm)30奥行(mm)50グリーン購入法適合
充電式LEDヘッドライト H19R Signature
LED LENSER¥52,980税込¥58,2781個当日出荷H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。 Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。 付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。 表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。 本製品対応充電池(型番):502310付属品専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント本体質量(g)約374(電池含)保護等級IP68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×53×55(ヘッド部)使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200照射距離(m)ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20エコロジー商品省エネ
セーフティシューズ(男女兼用) 51649
TULTEX(タルテックス)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から3日以内出荷ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ仕様ファスナー、バックシャーリング形状ローカット材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ベースプレート H7R Work Signature/H15R/H19R
LED LENSER¥849税込¥9341個当日出荷ヘッドランプのバッテリーに取り付けるベースプレートです。破損した場合などに交換してお使いください。対応機種をご確認の上ご購入ください。トラスコ品番693-1147適合機種H7R Work、H7R Signature、H15R Core、H15R Work、H19R Core、H19R Signature幅(mm)4全長(mm)72品名ベースプレート外径(mm)55グリーン購入法適合
Coreシリーズ用ヘッドバンド
LED LENSER¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。用途各種ヘッドバンドの予備、交換用に。トラスコ品番336-1463適合機種H5Core/H5Rcore/H7Rcore/H15Rcore/H19Rcore材質ナイロン幅(mm)25奥行(mm)2
シリコンヘッドバンド(透明)
LED LENSER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。用途滑り止め防止に。トラスコ品番336-1468適合機種H5Core/H5Rcore/H5Rwork/H7Rcore/H7Rwork/H7Rsignature/H15Rcore/H15Rwork/H19Rcore/H19Rsignature材質シリコン幅(mm)25奥行(mm)2
延長ケーブル
LED LENSER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポケットにバッテリー部分を収納したり、ライトのバッテリーをベルトクリップに装着する場合に使用する延長用のケーブルです。適合機種H7R Work / H7R Signature / H15R Core / H15R Work / H19R Core長さ(mm)1270
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から13日以内出荷2色発光用LEDに使用出来るLEDスペーサーです。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
LEDナツメ球電球色E12
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。接続ミスをなくすスイッチ切替接続タイプテレワークに最適な静音マウス触った感じがここちよいサイドラバータイプ赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。仕様ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン 重量:マウス/約67gレシーバー/約1.5g 通信範囲:最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約448時間連続待機時間/約9408時間使用可能日数/約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能セット内容本体、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)寸法(mm)マウス/約W64×D106×H35、レシーバー/約W14×D19×H6電源電池式適合規格BluetoothVer.5.0(BLE)Class2コネクタ形状USBAコネクタ接続方式無線分解能800、1200、1600※カウント切り替えボタン付き。インターフェースUSBHIDVer.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数左ボタン、右ボタン無線通信方式BluetoothプロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz
LEDフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に"軽く""強い"素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。付属品USBアダプター材質ABS+PC色ホワイト消費電力(W)約4.8スイッチON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1本体質量(g)約270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500照度(Lx)約1200光源色昼光色光束(Lm)約230LED寿命(時間)約40000アームフレキシブルアームRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED(交換不可)調光の可否不可くわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
LEDフレキシブルクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。 面発光で広く照らせます。付属品USBアダプター材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約4.8スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ定格電圧(V)AC100~240コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)本体質量(g)約270定格寿命(時間)約40000アーム長さ(mm)約260色温度(K)6500光源色昼光色色(本体)ブラック照度(Lux)約1200光束(Lm)約200本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約300×19×35、クリップ:約60×80×105電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)約30(平行時)エコロジー商品省エネ
LEDバルブ
PIAA¥8,698税込¥9,5681個当日出荷DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。用途車のバルブタイプH4電圧(V)12色温度(K)6600明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
コンパクトLEDミラー ピンク
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。材質ABS、ガラス、金属 他形状四角色ピンクタイプ手持ち本体質量(g)約100(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用
LEDヘッドライト トライアングル発光/H4
K&M¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷従来のハイ・ローの側面2面の発光に加え、エキストラビームを搭載しました。3面発光となり、リフレクター効果によりロービームはよりワイドに照らします。ハイビーム時は、手前側が暗くなりがちでしたが、当商品は手前も明るく照らします。12/24V共用。H19対応消費電力(W)35色温度(K)6500光束(Lm)3000×2防水性IP65相当
LED描画ランプ用点滅ユニット
KOITO(小糸製作所)¥2,998税込¥3,2981個欠品中LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。用途LED描画ランプ用 点滅ユニット質量(g)35消費電力(W)0.6定格DC12~48/0.6(V/W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ユニット)42×26.5×19コード長さ(mm)200(灯具側)・200(電源側)使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当耐振動性能7G
24V LEDアルミカン ホワイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々用途電装パーツ材質アルミ色ホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
COB型LED2WAYセンサーライト
平野商会¥1,098税込¥1,2081台当日出荷スリムボディで約120lmの高輝度COB-LED。点灯モードは人型センサーと常時点灯の2パターンから選べます宇。また、置き形・壁掛け(フック付き)・背面マグネットとマルチに使えるのも魅力。乾電池式だから、コンセントの無い場所でも手軽に使えるため、足元灯、クローゼット用、非常時の灯り取りなど様々なシーンでご利用いただけます。材質PS、ABS、磁石質量(g)約70電源単4乾電池×3(別売り)センサー距離2~3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19×3.5×1.9(本体)センサー角度調整(°)約75明るさ(Lm)約120点灯時間約30秒(センサー反応時の点灯時間)連続点灯時間(時間)約2.5(常時点灯モード時)
LED EFFECTER ヘッド&フォグ
IPF¥9,498~税込¥10,448~1セット4日以内出荷純正ハロゲンをグレードアップ!取り付け簡単&超小型ハロゲンバルブ形状のエントリーモデル「LEDエフェクターヘッド&フォグバルブ」登場! 「取り付け簡単&リーズナブルで、夜間走行に安心安全な視界を確保する、ベーシックなエントリーモデル。」 ~その明るさ、手軽さ、すべてのナイトドライバーへ~
LED ヘッドライト
IPF¥26,980~税込¥29,678~1セット4日以内出荷熟成されたLED配光技術によるコンパクトモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 従来品から高評価を頂いている「遠くまで光が届く、高い中心光度」「冷却ファン付きで小型」の「コンパクトモデル」が、多数の最新テクノロジーを取り入れ、さらに進化しました。 より高い信頼性を確保しながら、光束維持率(明るさの持続性)を向上。 また、車検測定ポイント(ホットゾーン)の光度がさらに向上。より安心安全で快適なナイトドライブを提供する完全配光を実現しました。色温度(K)6500