USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属)
強/中/弱の3段階照射で便利
遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利
ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き
充電インジケーター付き
付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)
材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45
保護等級IP65
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)
電池寿命充放電約500回
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
光束(Lm)800
明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)
取扱説明書(1.0MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)3~60
点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
LEDヘッドライトのズレを防ぐヘルメットクリップです。
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ
材質POM
質量(g)9
適合ベルト幅(mm)20-25
適合溝幅(mm)ヘルメット:10まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15x10x47
1パック(4個)
¥199
税込¥219
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)150-75
材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)60(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440
保護等級IPX3
光源3W COB LED
使用電池単四電池×3(別売)
点灯方式強/弱/点滅
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)75~150
照射角107.8度
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級IP-X3
照射距離(m)約22
取扱説明書(1.6MB)
電球の種類LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード