カテゴリ
- 作業工具(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 雅(122)
- 三木プーリ(105)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(60)
- アサ電子工業(56)
- 廣杉計器(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- エスコ(41)
- 渡辺電機工業(32)
- SIEMENS(27)
- 大阪魂(26)
- イマオコーポレーション(25)
- SMC(25)
- 東海キャスター(19)
- スズキ(15)
- カナテクス(15)
- FPC(13)
- イスカル(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ブランドをもっと見る
「h8-12」の検索結果

ハロゲンバルブ H8 12V
(46件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19-1ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット
(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(32点組)当日出荷首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs
(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(23点組)当日出荷T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。用途ネジ締め・緩め作業にセット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数23ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33