カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ケルヒャー(72)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- SecuSTATION(2)
- 工進(1)
- 日本クランツレ(1)
- マキタ(1)
- 洲本整備機(1)
- StarTech.com(1)
「hd4/8p 50hz」の検索結果

高圧洗浄機
(245件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7付属品ガン、吐出高圧ホース5m、吸水コネクター用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14水量(L/min)5定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5販売区分業務用