カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(35)
- SWAGE-LINE(5)
- Vesrah(3)
- FUJITSUBO(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 制研化学工業(1)
- ハリケーン(1)
- MKカシヤマ(1)
- SUN(1)
- ALCANhands(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BMS(1)
- HKS(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- カナテクス(1)
「honda fd2」の検索結果

2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(364件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性