カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- IKO(日本トムソン)(60)
- SMC(38)
- 日東工器(17)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- THK(10)
- NAKATAKI(10)
- アイトス(8)
- オーム電機(7)
- ロックペイント(6)
- 東洋佐々木ガラス(4)
- 渡辺電機工業(4)
- TRUSCO(3)
- ハイオス(3)
- 大阪魂(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- 椿本チエイン(2)
- ホーザン(2)
- ハリケーン(2)
- PIAA(2)
- ブランドをもっと見る
「hs-35」の検索結果

真鍮製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(13件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
高圧用カプラー ソケット
(23件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグソケット使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用