カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(88)
- DELTA(デルタ)(7)
- アラム(7)
- KEMET(7)
- オーム電機(6)
- M&H(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- PIAA(5)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- コーセル(3)
- Hongfa(ホンファ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- プロテック(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エルモ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「hs1 12v」の検索結果
特価

ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(104件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
LEDヘッドライト H4 HILOW
(53件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(2個)当日出荷高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4 24V
(98件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電力(W)55定格電圧(V)12口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159税込¥1751セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用