カテゴリ
- 安全標識(3)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- JB(日本ボデーパーツ工業)(280)
- 隆成コミュニティ(1)
- オーム電機[配線パーツ](17)
- スペーシア(74)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(14)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
- SMC(1,131)
- KITZ(キッツ)(7)
- ユーエイキャスター(24)
- 日東エルマテリアル(3)
- サンエス(1,330)
- ホンダ(945)
- オカムラ(岡村製作所)(666)
- ニッサン(637)
- 東京発条製作所(446)
- ALCANhands(277)
- TAKEGAWA(武川)(184)
- ウカイ(岐阜産研工業)(178)
- C’ultiva(カルティバ)(178)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「jb」の検索結果

エアーブロワガン
(170件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続1/4カプラーノズル径(Φmm)約3.5販売区分業務用
ばんじゅう
(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷サンコー製の高品質なばんじゅうです。 積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。 食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。材質ポリプロピレン(PP)色クリームタイプ身規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
エアーダスターガン 先端ラバータイプ
(36件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気販売区分業務用
蓄光テープ
(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。用途暗所での表示・安全用
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
床面誘導標識ステッカー
¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。 火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。 JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。 また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。用途屋内の消防設備、安全対策に。仕様緑/白抜き材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤取付方式裏面粘着輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB表示内容非常口
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
クランクプーリー固定レンチ ホンダ車用 薄型 50mm
(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)全長(mm)148高さ(mm)31差込角(mm)12.7(1/2sq)二面幅(mm)50販売区分業務用