カテゴリ
- 塗料(1)
- 錆止め/錆転換剤(1)
絞り込み
色
グレー系(1)
ブラウン系(1)
特性
- さび止め(1)
- 速乾(1)
主な用途
- トタン(1)
- 鉄部(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
主成分
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ
- サンデーペイント(4)
- ニッぺ(日本ペイント)(10)
- カンペハピオ(3)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- 関西ペイント(1)
- ロックペイント(1)
- SHINTO(1)
- アサヒペン(1)
- 神東塗料(1)
- オーブテック(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- 日新インダストリー(1)
- アキツ(1)
- シントーファミリー(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
「jis k 5674」の検索結果
特価

錆止めスプレー
(437件のレビュー)¥599税込¥6591本(300mL)当日出荷さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)危険物の性状非水溶性