一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
CD・DVDを傷から守り、コンパクトに保管できます。
省スペースに大量収納できます。
用途CD、DVD保管用
収容数DVD・CD1枚
材質ポリプロピレン
寸法(奥行D×長さL)(mm)130×130
色ホワイト
締圧力(kN[kgf])1.0[100]
付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)200
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)111
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)
ベースフランジ
最大長(mm)134.7
クランプアーム移動角度(°)120
ハンドル操作角度(°)72
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)
材質ゴム
比重1.5
引張強度(MPa)6.9
切断時伸(%)280
ゴム硬度65
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力5K
関連キーワード