カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Panasonic(パナソニック)(1,189)
  • BIGM(丸山製作所)(687)
  • StarTech.com(149)
  • KANA(片山チエン)(119)
  • NAKANO(99)
  • 三木プーリ(92)
  • サンワサプライ(82)
  • ケナメタル(68)
  • 住友電工ハードメタル(66)
  • オザック精工(64)
  • TRUSCO(57)
  • エレコム(55)
  • TOKISTAR(50)
  • Vodaview(49)
  • 東和制電工業(TOWA)(47)
  • omron(オムロン)(46)
  • 大阪魂(46)
  • エスコ(45)
  • ニッセイ(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-30」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆止めスプレー モノタロウ錆止めスプレーモノタロウ(432件のレビュー)
519税込571
1本(300mL)
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1136件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
上皿はかり モノタロウ上皿はかりモノタロウ(162件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)計量皿形状ひょう量単位kg
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウアクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMIモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort
キーボックス モノタロウキーボックスモノタロウ(65件のレビュー)
3,888税込4,277
1台
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)施錠方法シリンダー錠取扱説明書(1.9MB)
キーボックス ダイヤル式 モノタロウキーボックス ダイヤル式モノタロウ(33件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90設置方式壁掛け型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠取扱説明書(0.8MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360