カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(576)
  • BIGM(丸山製作所)(499)
  • ホンダ(92)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • 十川ゴム(72)
  • コガネイ(63)
  • ニッサン(39)
  • RS PRO(37)
  • エスコ(34)
  • RIDGID(日本エマソン)(32)
  • MAD MAX(マッドマックス)(31)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(30)
  • ENDO(遠藤照明)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 三菱電機(25)
  • アズワン(21)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • 山県化学(20)
  • 天領まな板(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-400」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨パッド #400 モノタロウ研磨パッド #400モノタロウ(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20枚)
当日出荷
標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。
用途細仕上げ プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ粒度400寸法(mm)150×230厚さ(mm)約10赤茶砥材シリコンカーバイド適合材非鉄金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
デジタルカードテスター モノタロウデジタルカードテスターモノタロウ(152件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000付属品収納ケース電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.4MB)
クランプメーター モノタロウクランプメーターモノタロウ(118件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら