カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITO(キトー)(2,539)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](724)
- メディアカバーマーケット(628)
- ミニター(364)
- エスコ(339)
- 大阪魂(239)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- NSK(ナカニシ)(171)
- 岩崎電気(158)
- Panasonic(パナソニック)(157)
- 日動工業(141)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(121)
- TRUSCO(116)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(115)
- ハタヤリミテッド(107)
- TAKEGAWA(武川)(81)
- コクヨ(80)
- ヤナセ(柳瀬)(78)
- ブランドをもっと見る

水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用
(46件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1缶(2kg)ほか当日出荷アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)
ボールチェーン
(17件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(5本)当日出荷札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
エアードラム回転式30mホース付
(28件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷回転台式なのでホースの取り回しに便利です。 ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。質量(kg)7.0材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1空気接続口1/4カプラー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
ホースリール 回転台付
(22件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷離れた場所でもエアを供給することが出来ます用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。質量(kg)4.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5最高圧力1.5
エアーホースリール 巻取式
(123件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
空リール 巻取器用
(29件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。用途電線やコードの巻き取り用として材質耐衝撃ポリスチレン内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
バイス式砥石台
(48件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷最小14cm~最大21cmまでの砥石が入る、砥石台です。 バイス式のためサイズ調整が容易です。 ダイヤモンド砥石にベストマッチ。用途砥石保持具として材質台座:ゴム長さ(mm)299幅(mm)70高さ(mm)31、(ツバ部:7)質量(g)575