カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- 呉工業(クレ)(8)
- 内田洋行(2)
- TRUSCO(2)
- BOLL(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- オーエッチ工業(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- SOFT99(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ユタカメイク(1)
- ステップソリューション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kure 1425」の検索結果
特価

シリコンスプレー
(1865件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(420mL)ほか当日出荷これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
防錆潤滑剤
(457件のレビュー)¥199~税込¥219~1本(70mL)ほか当日出荷優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性