カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(30)
- 空研(21)
- 三木プーリ(18)
- SMC(13)
- 三菱電機(13)
- オリエンタルモーター(11)
- 住友重機械工業(9)
- 修理(9)
- 新富士バーナー(8)
- 川本ポンプ(川本製作所)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- OKW(5)
- 鶴見製作所(4)
- デンヨー(4)
- 東芝ライテック(4)
- 生興(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
「kw 1600」の検索結果

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
(192件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)745無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用