「l型樹脂」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。
材質PET
色透明
寸法a(mm)50
寸法b(mm)100
厚さ(mm)1
仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PET樹脂製の仕切り板です。
商品棚・平台などの商品仕切に最適です。
目立たず、商品を綺麗に陳列できます。
用途商品の陳列に。
収納の整理に。
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)1
色透明
高さ(mm)100
加工R加工(4角)
表面仕様保護シール(両面)
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード