5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)11×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)40 厚さ(mm)3 寸法(mm)40×40×3(アングル) タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 種類L型ブラケット 釘穴(mm)Φ4.5 穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角当て L型アングル 紙製 モノタロウ 動画あり
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。 板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。 再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。 荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。 材質Kライナー、紙管原紙 幅(mm)50 厚さ(mm)3 クラフト色
1束(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 無地のため自由なレイアウトが可能です。 枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容無地 材質 質量(kg)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
4,898 税込5,388
当日出荷