カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(2,761)
  • ニッサン(621)
  • BIGM(丸山製作所)(610)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(476)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(256)
  • YAMAZEN(山善)(222)
  • CKD(187)
  • アキツ(151)
  • 十川ゴム(132)
  • Puig (プーチ)(130)
  • マキテック(104)
  • 旭製作所(99)
  • ノーブランド(90)
  • SUS(エスユーエス)(85)
  • TRUSCO(80)
  • コガネイ(78)
  • MAZDA(マツダ)(78)
  • アズワン(77)
  • エスコ(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-500」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 ボトルモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 丸缶モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30サイズ6UP(4-8mm)寸法(mm)102×114質量(g)500化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(71件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプモノタロウ(379件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)ほか
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄特性強力成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤形状粉末タイプ漬け置きタイプ液性アルカリ性危険物の類別非危険物希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応
マグネットシート 大判 モノタロウマグネットシート 大判モノタロウ(47件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
マグネットシートの大判タイプになります。 そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様等方性商品タイプ大判タイプつやなし(マットタイプ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
リサイクル軍手 7ゲージ グレー モノタロウリサイクル軍手 7ゲージ グレーモノタロウ(3件のレビュー)
249税込274
1袋(10双)ほか
当日出荷
当社のリサイクル軍手は、古着・古布・以前までアパレルメーカーで捨てていた端切れなどを有効活用することで環境に配慮し、かつ価格訴求もかねた商品です。7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。
用途一般作業用として材質ポリエステル、綿、その他グレーサイズフリー(L)入数(双)10全長(cm)23糸本数(本)2中指長(cm)8ゲージ数7質量(g/ダース)500(Lサイズ)
塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ塗料処理剤 油性・水性兼用モノタロウ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(500g)
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用乳白色危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13Lモノタロウ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1幅(mm)約220質量(kg)約12高さ(mm)約500出力(W)50Hz:340・60Hz:360種類静音奥行(mm)約520定格電圧(V)AC100タンク容量(L)13最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)1.8定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)340/360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500騒音値(dB)約70吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117潤滑方式オイルレス吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
ビルメンテナンスカート モノタロウビルメンテナンスカートモノタロウ(26件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
清掃用具、清掃用洗剤などを載せて運搬が出来ます。
用途清掃用具、清掃用洗剤などの運搬に色(本体)グレー色(袋)オレンジ取扱説明書(5.9MB)
フィルター 後処理用 モノタロウフィルター 後処理用モノタロウ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
用途メンブレンフィルター前のプレフィルター適合ハウジングサイズ10インチ標準流量(L/h)500~1000寸法(Φ×mm)69.4×254耐熱温度(℃)52材質(フィルター)PP材質(コア)PP材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)