カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Igus(イグス)(409)
- オカムラ(岡村製作所)(211)
- SMC(107)
- MAZDA(マツダ)(47)
- セイキ製作所(45)
- タカノ(39)
- サンエス(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- イトーキ(25)
- ホンダ(15)
- エスコ(14)
- 椿本チエイン(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- オザック精工(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(12)
- ALBA(アルバ)(12)
- OHSATO(大里)(12)
- CKD(11)
- BIG DAISHOWA(11)
- ブランドをもっと見る
「l099」の検索結果

ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ニードルスケーラー エアー式
(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに無負荷打撃数(min-1)4500付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC全長(mm)317質量(kg)1.98空気使用量(L/min)99使用空気圧力(MPa)0.62ピストン径(Φmm)19ニードル数19ニードル長さ(mm)3Φ×180販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)
¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用