カテゴリ

  • 整備工具・収納(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(3,042)
  • ホンダ(1,132)
  • BIGM(丸山製作所)(851)
  • MAZDA(マツダ)(638)
  • 廣杉計器(539)
  • Igus(イグス)(433)
  • 三木プーリ(264)
  • エスコ(213)
  • YAMAHA(ヤマハ)(204)
  • Festo(189)
  • BMW(179)
  • KTM(172)
  • アタックベース(145)
  • タンガロイ(144)
  • サンエス(131)
  • (125)
  • 岩田製作所(121)
  • スバル(121)
  • SAMTEC(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l11」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(22件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
オイルトレイ 排出口付 モノタロウオイルトレイ 排出口付モノタロウ(550件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイロットベアリングプーラーセット モノタロウパイロットベアリングプーラーセットモノタロウ(103件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウラチェットレンチ両口 爪式モノタロウ(39件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
防振ゴム モノタロウ防振ゴムモノタロウ(231件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途防振
ソケットレンチ プッシュタイプ セット モノタロウソケットレンチ プッシュタイプ セットモノタロウ(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(15点組)
当日出荷
ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36材質クロームバナジューム鋼質量(g)430セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル送り角度(°)5
ボールベアリングプーラー モノタロウボールベアリングプーラーモノタロウ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
のぼり用ポール台 樹脂製 11L モノタロウのぼり用ポール台 樹脂製 11Lモノタロウ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。タンク容量(L)11適合ポール外径(Φmm)19~23材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1高さ(mm)280内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6縦(mm)340横(mm)340
絶縁スリーブ付平型端子 250型 モノタロウ絶縁スリーブ付平型端子 250型モノタロウ(9件のレビュー)
649税込714
1パック(50個)
当日出荷
最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
用途自動車用材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルターレンチ プライヤータイプ モノタロウオイルフィルターレンチ プライヤータイプモノタロウ(140件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。 グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
L型鋼製束 モノタロウL型鋼製束モノタロウ(47件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質タイプLタイプ仕様ゴム板貼り表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本
のぼりポール台用部品 モノタロウのぼりポール台用部品モノタロウ(9件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
モノタロウの樹脂製のぼり用ポール台用の部品です。
用途樹脂製のぼり用ポール台の部品交換に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)
再剥離ラベル モノタロウ再剥離ラベルモノタロウ(27件のレビュー)
429税込472
1冊(10シート)
当日出荷
カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。 きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。 剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。
厚さ(mm)(用紙)0.13ラベル厚(mm)0.07入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
テストリード棒 MR-117用 モノタロウテストリード棒 MR-117用モノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本組)
当日出荷
適合クランプメーター(MR-117)棒長(mm)113ケーブル長(mm)750端子長さ(mm)17.5