カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Jabra(27)
  • コミネ(9)
  • SPARKFUN(6)
  • AMPHENOL(4)
  • ワーゼフ(3)
  • D'Addario(3)
  • アズワン(2)
  • スバル(2)
  • RS PRO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • KTC(1)
  • サカエ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ホンダ(1)
  • ナベヤ(1)
  • スペーシア(1)
  • ケニス(1)
  • トヨタ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lab jack」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラボジャッキ モノタロウ

    ラボジャッキ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
  • ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ

    ラボジャッキ アルミ製

    モノタロウ(28件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキブルー
  • パンタジャッキ モノタロウ

    パンタジャッキ

    モノタロウ(164件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
    用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。付属品ハンドル材質質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5最大荷重(t)1販売区分業務用
  • リフトテーブル モノタロウ

    リフトテーブル

    モノタロウ(105件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
    仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
  • 油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ

    油圧フロアージャッキ 2t

    モノタロウ(162件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
    用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL最大荷重(t)2販売区分業務用
  • モーターサイクルジャッキ モノタロウ

    モーターサイクルジャッキ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
    用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450販売区分業務用