LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)0.75
色温度(K)7500~8000
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)1.5
LED使用数(個)5
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)7.3
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターE形 (口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
仕様非調光タイプ
材質アルミ、PC、PBT、ガラス
寸法(mm)Φ60×110
全長(mm)110
質量(g)50
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
口金E26
定格消費電力(W)4.8
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
明るさ電球40W形相当
電球の種類LED
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ10×26
タイプT10
定格電力(W)1.5
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)53×25
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)138
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプS25
色ホワイト
直径×長さL(Φmm×mm)20×49
消費電力(W)約0.8~3.0
電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6000
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。
材質PVC
機能点滅3パターン
使用電池単3電池×2個(別売)
LED色赤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプT20
色ホワイト
電圧(V)DC12
口金その他
外径×長さL(Φ×mm)20×49
色温度(K)6000
フィラメントダブル
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)(大)2/(小)4
質量(g)約386
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365
光源LEDライト(2球)
組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など
材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線
色黒
タイプ汎用タイプ
電圧(V)DC12
口金10
許容電流(A)10
ガラス球形式T10
コード長さ(mm)152
取付内径(Φmm)12
ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)
タイプT10
口金その他
関連キーワード