高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに
定格電圧(V)24
形状角型
寸法(mm)110×28×28
色アンバー
材質(本体)ABS樹脂+PMMA
質量(g)40
コード長さ(mm)130
取付穴ピッチ(mm)97
LED使用数(個)6
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ10×26
タイプT10
定格電力(W)1.5
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード