カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
    • 低強度(1)
    • 中強度(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • RS PRO(25)
  • スリーボンド(2)
  • ZF CHERRY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「loctite 222」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウねじゆるみ止め用接着剤 中強度モノタロウ(173件のレビュー)
899税込989
1本(50mL)
当日出荷
中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。使用方法1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。質量(g)80タイプ中強度タイプ使用温度範囲(℃)-60~150液色粘度(mPa・s[cP])1400破壊トルク/脱出トルク(Nm)12/5破壊トルク(Nm)材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm推奨ねじ径M6~M20危険等級固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
ネジロック剤 モノタロウネジロック剤モノタロウ(94件のレビュー)
819税込901
1缶(200g)
当日出荷
プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤タイプ取りはずし可能主成分酢酸ビニル樹脂系比重0.88危険等級強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量227.3mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状販売区分業務用
loctite 518特集