カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- PERMATEX(1)
- TRUSCO(1)
- コニシ(2)
- スリーボンド(4)
- セメダイン(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- 信越化学工業(1)
- 日本ヘルメチックス(1)
- 武蔵ホルト(1)
「loctite si 5920」の検索結果
特価

液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け
(164件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(250g)当日出荷各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L販売区分業務用