「lp ガス配管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体アルカリ、塩水等
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)SUS304
タイプオネジ接続用
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
関連キーワード