カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(9,580)
- 黒田精工(1,514)
- Panasonic(パナソニック)(1,213)
- コガネイ(640)
- ホンダ(634)
- 三菱マテリアル(574)
- WIDIA(518)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(500)
- ダイヤトレンド(470)
- 東芝ライテック(468)
- 三菱電機(305)
- IKURATOOLS(育良精機)(303)
- BIGM(丸山製作所)(272)
- Maritime Progress(268)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(250)
- KLEIN TOOLS(236)
- 日本継手(旧:JFE継手)(231)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(226)
- 雅(186)
- ブランドをもっと見る
「ls」の検索結果
特価

ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)寸法(mm)80×195区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
伸縮コーン ラバープラスチック
¥2,998税込¥3,2981個当日出荷伸縮式コーンにコーンベッドが付いた便利な商品です。 そのまま広げて立てれば風などで倒れることもなく安心です。 持ち運びや収納時はコンパクトで場所を選ばずご使用いただけます。用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質(ベース部)ラバープラスチック、(ジャバラ部)ポリエチレンクロス質量(kg)約3.8色オレンジ高さ(mm)700タイプ反射材付種類スタンダードベース寸法(mm)380デザイン無地
スコップ 雪用
(68件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷先端部分にステンレスを使用し、強度・耐久性があるスコップです。グリップがあるので握り安く樹脂製なので軽くて作業もしやすくなっています。用途除雪など材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP、(ブレード)ステンレス全長(mm)1400色(皿)オレンジ、(柄、クリップ)黒、(ブレード)シルバータイプスタンダード刃長(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)355×395×48刃先幅寸法(mm)355
床見切り材
¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ステンレス・真鍮製のラインナップです。 内床の仕上げ材や段差調整、他素材との間の見切りとしてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。用途12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。長さ(m)2.7
スノーダンプ
(88件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途除雪用品材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ部)150全長(mm)1100色(皿)レッド、(ハンドル)ブラック刃先幅寸法(mm)450
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ソケットカプラー (ホース取付用)
(80件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気